CEMBRE - Cortacables conductores cobre / aluminio 6-250mm² 600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción/funcionamiento - Mecánico para dos manos
Apto para diámetro máximo de cable - 18 mm
Válido para conductores trenzados - sí
Compatible con conductores de ramal fino - no
Compatible con núcleos duros - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5116660250
Ref.Sonepar
167233
EAN
8016692116396
Construcción/funcionamiento:
Mecánico para dos manos
Apto para diámetro máximo de cable:
18 mm
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
no
Compatible con núcleos duros:
no
Apto para trenzado de cable de acero:
no
Longitud total:
600 mm
Cabezal de corte sustituible:
no
Mordazas de corte intercambiables:
no
Con función de tira:
no
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Un componente
Con protección contra impactos:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


