CEMBRE - Cortadora de cable hidráulica RHTD3241
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción/funcionamiento - Cabezal de corte hidráulico
Longitud total - 208 mm
Hoja de corte intercambiable - sí
Compatible para cortar mallas de bandejas de cables - no
Forma de la hoja - Corte de tijera
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RHTD3241
Ref.Sonepar
607185
EAN
Construcción/funcionamiento:
Cabezal de corte hidráulico
Longitud total:
208 mm
Hoja de corte intercambiable:
sí
Compatible para cortar mallas de bandejas de cables:
no
Forma de la hoja:
Corte de tijera
Angulado:
no
Cabeza hidráulica tronzatuercas con acoplamiento automático, para su conexión a bomba hidráulica con presión máxima de trabajo de 700 bar.
DIMENSIONES mm: RHTD 1724 RHTD 3241 RHTD 410T A 40,5 66 77 B 25 36 41 C 105,5 208 222 D 54 75,5 75,5 E 7,5 16 21,5
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


