CEMBRE - Cortadora de cables KT4N Cu y Al diámetro máximo 62mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción/funcionamiento - Mecánico a una mano
Apto para diámetro máximo de cable - 62 mm
Válido para conductores trenzados - sí
Compatible con conductores de ramal fino - sí
Compatible con núcleos duros - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KT4N
Ref.Sonepar
316453
EAN
8016692885704
Construcción/funcionamiento:
Mecánico a una mano
Apto para diámetro máximo de cable:
62 mm
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Compatible con núcleos duros:
no
Apto para trenzado de cable de acero:
no
Longitud total:
297 mm
Cabezal de corte sustituible:
no
Mordazas de corte intercambiables:
no
Con función de tira:
no
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Un componente
Con protección contra impactos:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


