CEMBRE - Cortadora tubo plástico PC-1 diámetro 6-42mm - PC1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de tubo desde/hasta - 6...42 mm
Apto para aluminio - no
Apto para cobre - no
Apto para acero - no
Apto para acero inoxidable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PC1
Ref.Sonepar
77731
EAN
8016692595214
Diámetro de tubo desde/hasta:
6...42 mm
Apto para aluminio:
no
Apto para cobre:
no
Apto para acero:
no
Apto para acero inoxidable:
no
Apto para plástico:
sí
Longitud:
192 mm
Herramientas manuales para tubo Tipo de acción Cort Longitud 192mm Anchura 95mm Altura 20mm Peso 325 g.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


