CEMBRE - Destornillador buscapolos punta 3mm - SDC3X60-PD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de prueba - 1 polo
Indicación de tensión - Lámpara de incandescencia
Intervalo de medición de tensión - 0...230 V
Longitud - 153 mm
Longitud de hoja - 65 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SDC3X60-PD
Ref.Sonepar
318481
EAN
8016692766065
Tipo de prueba:
1 polo
Indicación de tensión:
Lámpara de incandescencia
Intervalo de medición de tensión:
0...230 V
Longitud:
153 mm
Longitud de hoja:
65 mm
Anchura de hoja:
3 mm
Carga base interna:
no
Carga conmutable:
no
Indicación de dirección de la rotación del campo:
no
Comprobador de continuidad:
no
Indicación de fase un polo:
sí
Detección de tensión sin contactos:
no
Indicación LC retroiluminación:
no
Protección de prod. de prueba:
no
Iluminación punto de medición:
no
Apto para uso en precipitación:
no
Entrada de corriente:
De objeto de prueba (sin batería)
Categoría de circuito de medición:
Ninguno


