CEMBRE - Destornillador estrella punta Phillips PH2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de enroscado - Philips
Tamaño - 2
Modelo - Recto
Longitud de hoja - 100 mm
Longitud total - 215 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SDC2PH-KV
Ref.Sonepar
318490
EAN
8016692770901
Sistema de enroscado:
Philips
Tamaño:
2
Modelo:
Recto
Longitud de hoja:
100 mm
Longitud total:
215 mm
Modelo de precisión:
sí
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Tipo de eje:
Redondo
Accionamiento cuadrado/hexágono en toda la cuchilla:
no
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


