CEMBRE - DESTORNILLADOR HEXAGONAL CON PARED REDUCIDA 8 MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud total - 243 mm
Longitud de hoja - 125 mm
Modelo - Mango
Apto para pernos hexagonales - sí
Anchura de la llave - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SDC8X125-HEX
Ref.Sonepar
837433
EAN
8499212084038
Longitud total:
243 mm
Longitud de hoja:
125 mm
Modelo:
Mango
Apto para pernos hexagonales:
sí
Anchura de la llave:
8 mm
Flexible:
no
Adecuado para barra tommy:
no
Con tommy bar:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


