CEMBRE - Destornillador "NANO" Phillips estrella punta PH1 - SDCS1PH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de enroscado - Philips
Tamaño - Otros
Modelo - Recto
Longitud de hoja - 25 mm
Longitud total - 75 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SDCS1PH
Ref.Sonepar
424416
EAN
8016692810171
Sistema de enroscado:
Philips
Tamaño:
Otros
Modelo:
Recto
Longitud de hoja:
25 mm
Longitud total:
75 mm
Modelo de precisión:
sí
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Tipo de eje:
Redondo
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal:
Ninguno
Accionamiento cuadrado/hexágono en toda la cuchilla:
no
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no


