CEMBRE - Destornillador punta plana SDC4X100-KV 4mm - SDC4X100-KV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 4 mm
Grosor de hoja - 0.8 mm
Longitud de hoja - 100 mm
Diámetro de la hoja - 4 mm
Longitud total - 205 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SDC4X100-KV
Ref.Sonepar
318484
EAN
8016692770789
Anchura de hoja:
4 mm
Grosor de hoja:
0.8 mm
Longitud de hoja:
100 mm
Diámetro de la hoja:
4 mm
Longitud total:
205 mm
Modelo de precisión:
sí
Modelo:
Recto
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal:
Ninguno
Accionamiento cuadrado/hexágono en toda la cuchilla:
no
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no
Cuchilla abultada:
no
Tipo de eje:
Redondo


