CEMBRE - Destornillador punta plana SDC5.5X125-KV 5,5mm - SDC5.5X125-KV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 5.5 mm
Grosor de hoja - 1 mm
Longitud de hoja - 125 mm
Diámetro de la hoja - 5 mm
Longitud total - 230 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SDC5.5X125-KV
Ref.Sonepar
318485
EAN
8016692770819
Anchura de hoja:
5.5 mm
Grosor de hoja:
1 mm
Longitud de hoja:
125 mm
Diámetro de la hoja:
5 mm
Longitud total:
230 mm
Modelo de precisión:
sí
Modelo:
Recto
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal:
Ninguno
Accionamiento cuadrado/hexágono en toda la cuchilla:
no
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no
Cuchilla abultada:
no


