CEMBRE - DISPOSITIVO COMPENS.PRES.DA284,-45/70¿C

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - DISPOSITIVO COMPENS.PRES.DA284,-45/70¿C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 5000 Unid.

Referencia del fabricante

90110-HF

Ref.Sonepar

1037385

EAN

8499215228095

Tubos transparentes serie FLAT, libre halógenos estándar y sin halógenos, flat 4mm Forma dimensional Tubos marcacomponente Material Copolimero EVA Clase UL94 HB Sin Halógenos sí Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 80 °C.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE