CEMBRE - EMPALME AL-AL O AL/CU MULTITENSION REDUCTOR 16 MM²-10 MM²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, RM/SM - 16...16 mm²
Sección nominal de aluminio, SE - 16...16 mm²
Sección transversal nominal Al reducida - 10 mm²
Sección transversal nominal Cu - 10 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MTMA16-10-GC
Ref.Sonepar
1093869
EAN
8016692560991
Forma de sección transversal:
Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, RM/SM:
16...16 mm²
Sección nominal de aluminio, SE:
16...16 mm²
Sección transversal nominal Al reducida:
10 mm²
Sección transversal nominal Cu:
10 mm²
Conexión como perno de cobre:
no
Material:
Aluminio
Para conexiones protegidas contra tirones:
no
Compatible para cables Al/Ac:
no
Compatible para cables Aldrey:
no
Tope de aceite/barra central:
sí
Rango de tensiones:
18/30 kV
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


