Fin de vida

CEMBRE - Empalme aluminio 150mm² sin separador central - MTMA150/1

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de sección transversal - Redondo

  • Sección nominal de aluminio, RM/SM - 150...150 mm²

  • Sección nominal de aluminio, SE - 150...150 mm²

  • Material - Aluminio

  • Compatible para cables Al/Ac - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTMA150/1

Ref.Sonepar

59131

EAN

8016692065328

Forma de sección transversal:

Redondo

Sección nominal de aluminio, RM/SM:

150...150 mm²

Sección nominal de aluminio, SE:

150...150 mm²

Material:

Aluminio

Compatible para cables Al/Ac:

no

Sección transversal nominal estándar:

150 mm²

Sellado longitudinal:

no

Forma del manguito:

Largo

Empalme aluminio 150mm² sin separador central. Electricidad. Material de conexión eléctrica. Terminales

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE