CEMBRE - Empalme aluminio / aluminio o aluminio / cobre multitensión reductor 150-50mm²

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de sección transversal - Redondo

  • Sección transversal nominal Cu - 50 mm²

  • Material - Aluminio

  • Compatible para cables Aldrey - no

  • Tope de aceite/barra central - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTMA150-50-GC

Ref.Sonepar

377538

EAN

Forma de sección transversal:

Redondo

Sección transversal nominal Cu:

50 mm²

Material:

Aluminio

Compatible para cables Aldrey:

no

Tope de aceite/barra central:

sí

Rango de tensiones:

18/30 kV

Este tipo de terminales reductores están fabricados de la misma manera que la
serie MTMA-GC. Si son usados para establecer una conexión Cu-Al, tener en cuenta que la unión debe ser “limpia” para evitar que cualquier agente exterior provoque oxidación.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE