CEMBRE - Empalme aluminio / aluminio o aluminio / cobre multitensión reductor 70-50mm² - MTMA70-50-GC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, RM/SM - 70...70 mm²
Sección nominal de aluminio, SE - 70...70 mm²
Sección transversal nominal Al reducida - 50 mm²
Sección transversal nominal Cu - 50 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MTMA70-50-GC
Ref.Sonepar
752998
EAN
8016692154626
Forma de sección transversal:
Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, RM/SM:
70...70 mm²
Sección nominal de aluminio, SE:
70...70 mm²
Sección transversal nominal Al reducida:
50 mm²
Sección transversal nominal Cu:
50 mm²
Conexión como perno de cobre:
no
Material:
Aluminio
Para conexiones protegidas contra tirones:
no
Compatible para cables Al/Ac:
no
Compatible para cables Aldrey:
no
Tope de aceite/barra central:
sí
Rango de tensiones:
18/30 kV
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


