CEMBRE - Empalme aluminio baja tensión sección 25mm²

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Empalme aluminio baja tensión sección 25mm²

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de sección transversal - Redondo

  • Conexión como perno de cobre - no

  • Material - Aluminio

  • Para conexiones protegidas contra tirones - no

  • Compatible para cables Aldrey - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ME-25

Ref.Sonepar

801808

EAN

8499211561271

Forma de sección transversal:

Redondo

Conexión como perno de cobre:

no

Material:

Aluminio

Para conexiones protegidas contra tirones:

no

Compatible para cables Aldrey:

no

Tope de aceite/barra central:

no

Rango de tensiones:

0,6/1 kV

Empalme aluminio baja tensión sección 25mm². Electricidad. Material de conexión eléctrica. Terminaciones y empalmes

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE