CEMBRE - Empalme aluminio DIN 46267 sección 16mm²

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de sección transversal - Forma redonda/sectorial

  • Conexión como perno de cobre - no

  • Material - Aluminio

  • Para conexiones protegidas contra tirones - no

  • Compatible para cables Al/Ac - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DSVA16

Ref.Sonepar

811549

EAN

8499211695099

Forma de sección transversal:

Forma redonda/sectorial

Conexión como perno de cobre:

no

Material:

Aluminio

Para conexiones protegidas contra tirones:

no

Compatible para cables Al/Ac:

no

Compatible para cables Aldrey:

no

Tope de aceite/barra central:

no

Rango de tensiones:

Otros

Empalme aluminio DIN 46267 sección 16mm². Electricidad. Material de conexión eléctrica. Terminaciones y empalmes

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE