CEMBRE - Empalme aluminio multitensión 16mm² sin separador central

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de sección transversal - Forma redonda/sectorial

  • Sección nominal de aluminio, RM/SM - 15...16 mm²

  • Sección nominal de aluminio, SE - 16...16 mm²

  • Conexión como perno de cobre - no

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTMA16/1

Ref.Sonepar

377541

EAN

8016692025025

Forma de sección transversal:

Forma redonda/sectorial

Sección nominal de aluminio, RM/SM:

15...16 mm²

Sección nominal de aluminio, SE:

16...16 mm²

Conexión como perno de cobre:

no

Material:

Aluminio

Para conexiones protegidas contra tirones:

no

Compatible para cables Al/Ac:

no

Compatible para cables Aldrey:

no

Tope de aceite/barra central:

no

Rango de tensiones:

18/30 kV

Empalme aluminio multitensión 16mm² sin separador central. Electricidad. Material de conexión eléctrica. Terminales

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE