CEMBRE - Empalme aluminio multitensión 25mm² con separador central

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Empalme aluminio multitensión 25mm² con separador central

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de sección transversal - Forma redonda/sectorial

  • Sección nominal de aluminio, RM/SM - 25...25 mm²

  • Sección nominal de aluminio, SE - 25...25 mm²

  • Conexión como perno de cobre - no

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTMA25-GC

Ref.Sonepar

377544

EAN

8016692025032

Forma de sección transversal:

Forma redonda/sectorial

Sección nominal de aluminio, RM/SM:

25...25 mm²

Sección nominal de aluminio, SE:

25...25 mm²

Conexión como perno de cobre:

no

Material:

Aluminio

Para conexiones protegidas contra tirones:

no

Compatible para cables Al/Ac:

no

Compatible para cables Aldrey:

no

Tope de aceite/barra central:

sí

Rango de tensiones:

18/30 kV

Empalmes multitensión para cables de aluminio Forma dimensional Empalme Material (Cuerpo) Aluminio.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE