CEMBRE - Empalme aluminio multitensión 300mm² agujero 23,3mm con separador central
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, RM/SM - 300...300 mm²
Sección nominal de aluminio, SE - 300...300 mm²
Conexión como perno de cobre - no
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MTMA300-GC
Ref.Sonepar
377546
EAN
8016692059211
Forma de sección transversal:
Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, RM/SM:
300...300 mm²
Sección nominal de aluminio, SE:
300...300 mm²
Conexión como perno de cobre:
no
Material:
Aluminio
Para conexiones protegidas contra tirones:
no
Compatible para cables Al/Ac:
no
Compatible para cables Aldrey:
no
Tope de aceite/barra central:
sí
Rango de tensiones:
18/30 kV
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


