CEMBRE - Empalme aluminio multitensión 35mm² sin separador central - MTMA35/1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, RM/SM - 35...35 mm²
Sección nominal de aluminio, SE - 35...35 mm²
Conexión como perno de cobre - no
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MTMA35/1
Ref.Sonepar
377547
EAN
8016692025049
Forma de sección transversal:
Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, RM/SM:
35...35 mm²
Sección nominal de aluminio, SE:
35...35 mm²
Conexión como perno de cobre:
no
Material:
Aluminio
Para conexiones protegidas contra tirones:
no
Compatible para cables Al/Ac:
no
Compatible para cables Aldrey:
no
Tope de aceite/barra central:
no
Rango de tensiones:
18/30 kV


