CEMBRE - Empalme cobre DIN-46267 toma 1 sección 50mm² - DSV50
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal nominal desde/hasta - 50...50 mm²
Modelo - Versión DIN
Forma del manguito - Largo
Compatible con núcleos duros - no
Válido para conductores trenzados - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DSV50
Ref.Sonepar
766776
EAN
8016692162744
Sección transversal nominal desde/hasta:
50...50 mm²
Modelo:
Versión DIN
Forma del manguito:
Largo
Compatible con núcleos duros:
no
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C):
no
Compatible con barniz aislante:
no
Compatible con conductores redondos:
sí
Compatible con conductores planos:
no
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Aislamiento:
Ninguno
Rango de tensiones:
Hasta 600 V
Tipo de conexión:
Conector de percusión
Número de bifurcaciones:
1
Para conexiones protegidas contra tirones:
no
Tope de aceite/barra central:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


