CEMBRE - Empalme punta - punta preaislado nylon 0,25-1,5mm² largo 25mm rojo

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Empalme punta - punta preaislado nylon 0,25-1,5mm² largo 25mm rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 0.25...1.5 mm²

  • Modelo - Versión estándar

  • Forma del manguito - Largo

  • Compatible con núcleos duros - no

  • Válido para conductores trenzados -

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

NL03-M

Ref.Sonepar

203134

EAN

8016692012636

Sección transversal nominal desde/hasta:

0.25...1.5 mm²

Modelo:

Versión estándar

Forma del manguito:

Largo

Compatible con núcleos duros:

no

Válido para conductores trenzados:

Compatible con conductores de ramal fino:

Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C):

no

Compatible con barniz aislante:

no

Compatible con conductores redondos:

Compatible con conductores planos:

no

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Aislamiento:

Policloruro de vinilo (PVC)

Aislamiento, color:

Rojo

Rango de tensiones:

Hasta 230/380 V

Tipo de conexión:

Conector de percusión

Número de bifurcaciones:

0

Para conexiones protegidas contra tirones:

no

Tope de aceite/barra central:

Conectores punta-punta Preaislados en Poliamida PA 6.6 Forma dimensional Conector punta-punta Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 115 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 130 °C Material (Cuerpo) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Material (Preaislados) Poliamida PA6.6.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE