CEMBRE - Empalme punta - punta preaislado polietileno termorretráctiles sección 0,25-1,5mm² rojo - WL03-M

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Empalme punta - punta preaislado polietileno termorretráctiles sección 0,25-1,5mm² rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 0.25...1.5 mm²

  • Color - Rojo

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

WL03-M

Ref.Sonepar

271488

EAN

8016692538440

Sección transversal nominal desde/hasta:

0.25...1.5 mm²

Color:

Rojo

Conectores punta-punta Preaislados en PE HD termoretráctiles Material (Cuerpo) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Material (Preaislados) PE-HD (polietileno de alta densidad) Forma dimensional Conector punta-punta Sin Halógenos sí Grado de Protección IP 68 Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 105 °C Mínima temperatura de encogimiento 150 °C.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE