CEMBRE - Empalme punta - punta preaislado polietileno termorretráctiles sección 4-6mm² amarillo

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Empalme punta - punta preaislado polietileno termorretráctiles sección 4-6mm² amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 4...6 mm²

  • Color - Amarillo

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

WL1-M

Ref.Sonepar

271491

EAN

8016692538464

Sección transversal nominal desde/hasta:

4...6 mm²

Color:

Amarillo

Conectores punta-punta Preaislados en PE HD termoretráctiles Material (Cuerpo) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Material (Preaislados) PE-HD (polietileno de alta densidad) Forma dimensional Conector punta-punta Sin Halógenos sí Grado de Protección IP 68 Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 105 °C Mínima temperatura de encogimiento 150 °C.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE