CEMBRE - Empalme redondo aluminio media tensión reductor sección 95 a 70mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, RM/SM - 95...95 mm²
Sección nominal de aluminio, SE - 95...95 mm²
Sección transversal nominal Al reducida - 70 mm²
Sección transversal nominal Cu - 70 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MTA95-70-GC
Ref.Sonepar
377691
EAN
8016692024905
Forma de sección transversal:
Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, RM/SM:
95...95 mm²
Sección nominal de aluminio, SE:
95...95 mm²
Sección transversal nominal Al reducida:
70 mm²
Sección transversal nominal Cu:
70 mm²
Conexión como perno de cobre:
no
Material:
Aluminio
Para conexiones protegidas contra tirones:
no
Compatible para cables Al/Ac:
no
Compatible para cables Aldrey:
no
Tope de aceite/barra central:
sí
Rango de tensiones:
18/30 kV
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


