CEMBRE - ETIQ.ADVERTENCIA WST-HT 200101-BULK 25MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200101-BULK
Ref.Sonepar
1009730
EAN
8016692629353
Etiqueta de advertencia WS-HT fabricada a partir de film de PVC blando VY278 autoextinguible con un grosor de 0,1mm y resistencia frente al agua, aceites, grasa, alcohol, detergentes, sustancias alcalinas y agentes atmosféricos. Esta etiqueta está diseñada para marcar equipos, máquinas e instalaciones y señalar su peligro por electricidad. Se presenta con un rango térmico de -30°C a 80°C, unas medidas de 25mm y 120 etiquetas en lámina.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE