CEMBRE - ETIQ.COMPON.MDR.MG-17.5 VY 4114821

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - ETIQ.COMPON.MDR.MG-17.5 VY 4114821

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

990747N

Ref.Sonepar

1104712

EAN

8016692563084

Etiquetas para componentes modulares Forma geométrica rectangulares, ángulos rectos Pretroqueladas sí Temperatura de aplicación Min 10 °C Temperatura de aplicación Max 40 °C Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 80 °C Material Pelicula de PVC Adhesivo sí.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE