CEMBRE - ETIQ.CS-EP 700900 PROT.TIERRA 12,5MM MAQ - 700900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
700900
Ref.Sonepar
1002009
EAN
8016692400822
Etiqueta de protección de tierra CS-EP para maquinaria, fabricada a partir de film de PVC blando VY278 autoextinguible con un grosor de 0,1mm y resistencia frente al agua, aceites, grasa, alcohol, detergentes, sustancias alcalinas y agentes atmosféricos. Ostenta un rango térmico que abarca desde los -30°C hasta los 80°C. Esta etiqueta está diseñada para marcar equipos, máquinas e instalaciones en varios idiomas. Se presenta con unas medidas de 12,5mm y 45 etiquetas en lámina.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE