CEMBRE - Etiqueta adhesiva MG-PYT 47916 6x15mm blanco - 47916
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
47916
Ref.Sonepar
377253
EAN
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
15 mm
Altura:
6 mm
Etiqueta adhesiva MG-PYT elaborada a partir de film de poliéster con un rango térmico de -40°C a 130°C y con una temperatura de uso que abarca desde los 10°C hasta los 40°C. Esta etiqueta adhesiva de poliéster está diseñada para marcar componentes y, en comparación con las de film de PVC, cuenta con una mayor resistencia frente a las altas temperaturas, las variaciones térmicas y el encogimiento. Se presenta con unas medidas de 6x15mm, en color blanco y 105 etiquetas en cada lámina.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


