CEMBRE - Etiqueta adhesiva MG-PYT 47927 42x78mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
47927
Ref.Sonepar
894543
EAN
8499213167495
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
78 mm
Altura:
42 mm
Etiqueta adhesiva MG-PYT elaborada a partir de film de poliéster con un rango térmico de -40°C a 130°C y con una temperatura de uso que abarca desde los 10°C hasta los 40°C. Esta etiqueta adhesiva de poliéster está diseñada para marcar componentes y, en comparación con las de film de PVC, cuenta con una mayor resistencia frente a las altas temperaturas, las variaciones térmicas y el encogimiento. Se presenta con unas medidas de 42x78mm, en color blanco y 2 etiquetas en cada lámina.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


