CEMBRE - Etiqueta adhesiva MG-VCT 46954 20x62mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
46954
Ref.Sonepar
842004
EAN
8499212176580
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
62 mm
Anchura:
0.1 mm
Altura:
20 mm
Las etiquetas adhesivas en PVC film dieléctrico, idóneas para la firma de componentes internos y externos, se realizan en un soporte pretroquelado.Las medidas disponibles permiten marcar una amplísima gama de componentes de varios fabricantes.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


