CEMBRE - Etiqueta adhesiva MG-VYT 44841 7x10mm para componentes amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
44841
Ref.Sonepar
904292
EAN
8499213311171
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
10 mm
Anchura:
0.01 mm
Altura:
7 mm
Etiqueta adhesiva MG-VYT elaborada a partir de PVC film dieléctrico con un rango térmico de -30°C a 70°C y una temperatura de uso que abarca desde los 10°C hasta los 40°C. Esta etiqueta está diseñada para firmar componentes internos y externos. Se presenta con unas medidas de 7x10mm, en color amarillo y 120 etiquetas en cada lámina.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


