CEMBRE - Etiqueta adhesiva MG-VYT 44846N 9x20mm para componentes amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
44846N
Ref.Sonepar
1029383
EAN
8499215113964
Etiquetas adhesivas para componentes pretroqueladas Material Película de PVC Forma geométrica rectangulares, ángulos rectos Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 80 °C Temperatura de aplicación Min 10 °C Temperatura de aplicación Max 40 °C Pretroqueladas sí Adhesivo sí.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE