CEMBRE - Etiqueta adhesiva MG-VYT 46418 8x12mm para componentes amarillo - 46418
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
46418
Ref.Sonepar
889944
EAN
8499213100928
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
12 mm
Altura:
8 mm
Etiqueta adhesiva MG-VYT elaborada a partir de PVC film dieléctrico con un rango térmico de -30°C a 70°C y una temperatura de uso que abarca desde los 10°C hasta los 40°C. Esta etiqueta está diseñada para firmar componentes internos y externos. Se presenta con unas medidas de 8x12mm, en color amarillo y 96 etiquetas en cada lámina.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


