CEMBRE - Etiqueta adhesiva MG-VYT 46421N 15x27mm para componentes amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
46421N
Ref.Sonepar
273278
EAN
8016692555492
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
27 mm
Altura:
15 mm
Etiquetas adhesivas para componentes pretroqueladas Material Película de PVC Forma geométrica rectangulares, ángulos rectos Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 80 °C Temperatura de aplicación Min 10 °C Temperatura de aplicación Max 40 °C Pretroqueladas sí Adhesivo sí.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


