CEMBRE - Etiqueta adhesiva MG-VYT 46639 32x58mm para componentes azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
46639
Ref.Sonepar
776299
EAN
8499211207650
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
58 mm
Anchura:
0.1 mm
Altura:
32 mm
Etiqueta adhesiva MG-VYT elaborada a partir de PVC film dieléctrico con un rango térmico de -30°C a 70°C y una temperatura de uso que abarca desde los 10°C hasta los 40°C. Esta etiqueta está diseñada para firmar componentes internos y externos. Se presenta con unas medidas de 32x58mm, en color azul y 3 etiquetas en cada lámina.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


