CEMBRE - Etiqueta adhesiva MG-VYT 46811 52x107mm para componentes gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
46811
Ref.Sonepar
377237
EAN
8016692586069
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
107 mm
Anchura:
0.1 mm
Altura:
52 mm
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


