CEMBRE - ETIQUETA ADVA.MG-PYT 47918 25X50MM BL

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - ETIQUETA ADVA.MG-PYT 47918 25X50MM BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

47918

Ref.Sonepar

970747

EAN

8499214234516

Etiqueta adhesiva MG-PYT elaborada a partir de film de poliéster con un rango térmico de -40°C a 130°C y con una temperatura de uso que abarca desde los 10°C hasta los 40°C. Esta etiqueta adhesiva de poliéster está diseñada para marcar componentes y, en comparación con las de film de PVC, cuenta con una mayor resistencia frente a las altas temperaturas, las variaciones térmicas y el encogimiento. Se presenta con unas medidas de 25x50mm, en color blanco y 8 etiquetas en cada lámina.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE