CEMBRE - ETIQUETA ADVERTENCIA WSE 204500-GB 60MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
204500-GB
Ref.Sonepar
1017238
EAN
8016692453255
Etiqueta de advertencia WSE fabricada a partir de film de PVC blando VY278 autoextinguible con un grosor de 0,1mm y resistencia frente al agua, aceites, grasa, alcohol, detergentes, sustancias alcalinas y agentes atmosféricos. Esta etiqueta está diseñada para marcar equipos, máquinas e instalaciones y señalar "Emergencia - STOP" en inglés. Se presenta con un rango térmico de -30°C a 80°C, unas medidas de 60mm y 1 etiqueta en lámina.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE