CEMBRE - Etiqueta alfanumérica ANL 374109-8 99x56mm amarillo - 374109-8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Con inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
374109-8
Ref.Sonepar
698474
EAN
8016692467146
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Con inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
99 mm
Anchura:
56 mm
Altura:
0.1 mm
Etiquetas alfanuméricas, en PVC film Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 80 °C Temperatura de aplicación Min 10 °C Temperatura de aplicación Max 40 °C Material Película de PVC Forma geométrica rectangulares, ángulos rectos.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


