CEMBRE - Etiqueta autolaminable DIN-A4 KML 038 18950-010 38x10mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18950-010
Ref.Sonepar
1127632
EAN
8016692387215
Marcacable adhesivo KML038 diseñado para identificar conductores y cubiertas de grandes medidas. Este producto está elaborado a partir de poliéster transparente con adhesivo acrílico de larga duración, estabilidad dimensional y antiagentes corrosivos. Cuenta con una gran resistencia frente a aceites, grasas, alcohol, detergentes, agua de mar y soluciones alcalinas. en cuanto a sus propiedades térmicas, este marcacable presenta un rango térmico que abarca desde los -40°C hasta los 125°C y una temperatura de aplicación de 10°C a 40°C. Se presenta con una longitud de 38mm, de 4,3 a 7mm de diámetro enrollable, en color blanco y con una superficie de impresión de 10x10mm.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


