CEMBRE - Etiqueta autolaminable KM-ROLL 050 61951-015N 50x15mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
61951-015N
Ref.Sonepar
782293
EAN
8499211298054
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
50 mm
Anchura:
15 mm
Altura:
0.2 mm
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


