CEMBRE - Etiqueta autolaminable KM-ROLL-075 58952-023N 25x23mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
58952-023N
Ref.Sonepar
317821
EAN
8499210207897
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
75 mm
Anchura:
23 mm
Altura:
0.2 mm
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


