CEMBRE - ETIQUETA AUTOLAMINABLE KM-ROLL 100 61953-015N (100X15 WH - 61953-015N

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - sí

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Blanco

  • Transparente - sí

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

61953-015N

Ref.Sonepar

1302703

EAN

8016692854960

Auto adhesivo:

sí

Texto:

Sin inscripción

Color:

Blanco

Transparente:

sí

Magnético:

no

Longitud:

100 mm

Anchura:

15 mm

Altura:

0.2 mm

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE