CEMBRE - ETIQUETA AUTOLAMINABLE MG-KMP 038 49450-015 (38X15 YE)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - sí
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49450-015
Ref.Sonepar
617030
EAN
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
38 mm
Anchura:
15 mm
Altura:
0.1 mm
Los marcacable adhesivos MG-KMP están adaptados para el marcado de conductores y cubiertas de grandes medidas.
La impresión que se obtiene con MARKINGenius® es extremadamente nítida y legible en el tiempo, y se encuentra protegida de agentes químicos y atmosféricos.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


