CEMBRE - Etiqueta autolaminable MG-KMP 050 49451-023 50x23mm amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - sí
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49451-023
Ref.Sonepar
898291
EAN
8499213223900
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
50 mm
Anchura:
23 mm
Altura:
0.1 mm
Etiqueta autolaminable MG-KMP 050 49451-023 50x23mm amarillo. Electricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


