CEMBRE - Etiqueta autolaminable MG-KMP 075 49952-023 75x23mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
49952-023
Ref.Sonepar
856220
EAN
8499212562604
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
75 mm
Anchura:
23 mm
Altura:
0.1 mm
Los marcacable adhesivos MG-KMP están adaptados para el marcado de conductores y cubiertas de grandes medidas.
La impresión que se obtiene con MARKINGenius® es extremadamente nítida y legible en el tiempo, y se encuentra protegida de agentes químicos y atmosféricos.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


