CEMBRE - Etiqueta autolaminable MG-KMP 100 49453-023 100x23mm amarillo - 49453-023
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - sí
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49453-023
Ref.Sonepar
824801
EAN
8499211882130
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
100 mm
Anchura:
23 mm
Altura:
0.1 mm
Los marcacable adhesivos MG-KMP están adaptados para el marcado de conductores y cubiertas de grandes medidas.
La impresión que se obtiene con MARKINGenius® es extremadamente nítida y legible en el tiempo, y se encuentra protegida de agentes químicos y atmosféricos.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


