CEMBRE - Etiqueta autolaminable MG-KMP 100 49953-015 100x15mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - sí
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49953-015
Ref.Sonepar
876196
EAN
8499212895627
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
100 mm
Anchura:
15 mm
Altura:
0.1 mm
\r\n Los marcacable adhesivos MG-KMP están adaptados para el marcado de conductores y cubiertas de grandes medidas.
\r\n\r\n La impresión que se obtiene con MARKINGenius® es extremadamente nítida y legible en el tiempo, y se encuentra protegida de agentes químicos y atmosféricos.
\r\nUn producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


